Startseite

TEAFLEX - TEAD11 CONTRODADO OTTONE D11 3 - D11

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD11 CONTRODADO OTTONE D11 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3 Zoll

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343039308

Artikelnummer

TEAD11

Herstellernummer

D11

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3 Zoll

Gewindesteigung:

2.309 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.