Startseite

TEAFLEX - TEAD07 CONTRODADO OTTONE D07 1 1/4 - D07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD07 CONTRODADO OTTONE D07 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039261

Artikelnummer

TEAD07

Herstellernummer

D07

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.