Startseite

TEAFLEX - TEACPRX32M CORPO+DADO INOX 316L M32X1,5 - CPRX32M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRX32M CORPO+DADO INOX 316L M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343143128

Artikelnummer

TEACPRX32M

Herstellernummer

CPRX32M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Corpi pressacavi in acciaio inox AISI 316Lcon gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.