Startseite

TEAFLEX - TEACPRX25M CORPO+DADO INOX 316L M25X1,5 - CPRX25M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRX25M CORPO+DADO INOX 316L M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343143111

Artikelnummer

TEACPRX25M

Herstellernummer

CPRX25M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Corpi pressacavi in acciaio inox AISI 316Lcon gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.