TEAFLEX - TEACPRX036 CORPO+DADO INOX 316L PG36 - CPRX036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343143234
Artikelnummer
TEACPRX036
Herstellernummer
CPRX036
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
55 mm
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


