Startseite

TEAFLEX - TEACPRN07 CORPO+DADO OT.CPRN07 NPT 1 1/2 - CPRN07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 18 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343144415

Artikelnummer

TEACPRN07

Herstellernummer

CPRN07

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

18 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

50 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

56 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.