Startseite

TEAFLEX - TEACPRN04 CORPO+DADO OT.CPRN04 NPT 3/4 - CPRN04

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRN04 CORPO+DADO OT.CPRN04 NPT 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343144378

Artikelnummer

TEACPRN04

Herstellernummer

CPRN04

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Corpo pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.