Startseite

TEAFLEX - TEACPRLM63 CORPO+DADO OT.CPRL 63 ISO63 - CPRLM63

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRLM63 CORPO+DADO OT.CPRL 63 ISO63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343101388

Artikelnummer

TEACPRLM63

Herstellernummer

CPRLM63

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Corpi pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.