Startseite

TEAFLEX - TEACPRL011 CORPO+DADO OT.CPRL 11 PG11 - CPRL011

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRL011 CORPO+DADO OT.CPRL 11 PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343028210

Artikelnummer

TEACPRL011

Herstellernummer

CPRL011

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindelänge:

15 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Corpi pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.