TEAFLEX - TEACPRL009 CORPO+DADO OT.CPRL 9 PG09 - CPRL009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343028203
Artikelnummer
TEACPRL009
Herstellernummer
CPRL009
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
15 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


