Startseite

TEAFLEX - TEACPR021 CORPO+DADO OT.CPR 21 PG21 - CPR021

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPR021 CORPO+DADO OT.CPR   21  PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343028500

Artikelnummer

TEACPR021

Herstellernummer

CPR021

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

30 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindelänge:

7.5 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Corpi pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.