TEAFLEX - TEACPR013 CORPO+DADO OT.CPR 13 PG13,5 - CPR013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 22 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343028470
Artikelnummer
TEACPR013
Herstellernummer
CPR013
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
22 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
6.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


