Startseite

TEAFLEX - TEACPKNM63 CORPO+DADO PRESS.PA6 M63x1,5 - CPKNM63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343154988

Artikelnummer

TEACPKNM63

Herstellernummer

CPKNM63

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

67 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

72 mm

RAL-Nummer:

9011

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.