TEAFLEX - TEACPKNM25 CORPO+DADO PRESS.PA6 M25X1,5 - CPKNM25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343027923
Artikelnummer
TEACPKNM25
Herstellernummer
CPKNM25
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


