TEAFLEX - TEACPKNM20 CORPO+DADO PRESS.PA6 M20X1,5 - CPKNM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8030343027916
Artikelnummer
TEACPKNM20
Herstellernummer
CPKNM20
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Gewindelänge:
9 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


