TEAFLEX - TEACPKGM32 CORPO+DADO PRESS.PA6 M32X1,5 - CPKGM32
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343027787
Artikelnummer
TEACPKGM32
Herstellernummer
CPKGM32
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja


