Startseite

TEAFLEX - TEACPA40M CORPO+DADO OT.CPA40/36 M40X1,5 - CPA40M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 8.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343101845

Artikelnummer

TEACPA40M

Herstellernummer

CPA40M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.