Startseite

TEAFLEX - TEACPA01411 CORPO+DADO OT.CPA 14/11 1/4 - CPA01411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 6 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/4 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343027633

Artikelnummer

TEACPA01411

Herstellernummer

CPA01411

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

6 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.