TEAFLEX - TEACPA01221 CORPO+DADO OT.CPA 12/21 1/2 - CPA01221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 30 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - ohne
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8030343027596
Artikelnummer
TEACPA01221
Herstellernummer
CPA01221
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
30 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
9 mm
Gesamthöhe:
17.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


