Startseite

TEAFLEX - TEACMPRP12PG139 RACCORDO CMPR 12 PG13,5- 9,5 - CMPRP12PG139

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMPRP12PG139 RACCORDO CMPR 12 PG13,5- 9,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343027138

Artikelnummer

TEACMPRP12PG139

Herstellernummer

CMPRP12PG139

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi della serie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.