TEAFLEX - TEACMMGP40PG36 RACCORDO CM- MG 40 PG36 - CMMGP40PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG36
Drehbares Gewinde - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343026797
Artikelnummer
TEACMMGP40PG36
Herstellernummer
CMMGP40PG36
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Gewindelänge:
20 mm
Gesamtlänge:
64 mm


