TEAFLEX - TEACMMGP15PG13 RACCORDO CM- MG 15 PG13,5 - CMMGP15PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343026674
Artikelnummer
TEACMMGP15PG13
Herstellernummer
CMMGP15PG13
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
15 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
40 mm


