TEAFLEX - TEACMMGP12PG11 RACCORDO CM- MG 12 PG11 - CMMGP12PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG11
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343026612
Artikelnummer
TEACMMGP12PG11
Herstellernummer
CMMGP12PG11
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
37.5 mm


