TEAFLEX - TEACMMGP10PG09 RACCORDO CM- MG 10 PG 9 - CMMGP10PG09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG9
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343026575
Artikelnummer
TEACMMGP10PG09
Herstellernummer
CMMGP10PG09
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
37.5 mm


