TEAFLEX - TEACMMGG50 RACCORDO CM- MG 50 2 - CMMGG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343026421
Artikelnummer
TEACMMGG50
Herstellernummer
CMMGG50
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
58.5 mm
Gewindelänge:
24.5 mm
Gesamtlänge:
76 mm


