TEAFLEX - TEACMMGG10 RACCORDO CM- MG 10 1/4 - CMMGG10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343026056
Artikelnummer
TEACMMGG10
Herstellernummer
CMMGG10
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
40 mm


