TEAFLEX - TEACMMG33M40 RACCORDO CM- MG 33 ISO M40X1,5 - CMMG33M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343094277
Artikelnummer
TEACMMG33M40
Herstellernummer
CMMG33M40
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
41 mm
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
58 mm


