TEAFLEX - TEACMMG27M32 RACCORDO CM- MG 27 ISO M32X1,5 - CMMG27M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343094239
Artikelnummer
TEACMMG27M32
Herstellernummer
CMMG27M32
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
27 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
50.5 mm


