TEAFLEX - TEACMMG25M32 RACCORDO CM- MG 25 ISO M32X1,5 - CMMG25M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343094215
Artikelnummer
TEACMMG25M32
Herstellernummer
CMMG25M32
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
48 mm


