TEAFLEX - TEACMMFP50PG48 RACCORDO CM- MF 50 PG48 - CMMFP50PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG48
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025639
Artikelnummer
TEACMMFP50PG48
Herstellernummer
CMMFP50PG48
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
58.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
59 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


