TEAFLEX - TEACMMFP33PG36 RACCORDO CM- MF 33 PG36 - CMMFP33PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG36
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025592
Artikelnummer
TEACMMFP33PG36
Herstellernummer
CMMFP33PG36
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
33 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
41 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


