TEAFLEX - TEACMMFP25PG29 RACCORDO CM- MF 25 PG29 - CMMFP25PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG29
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8030343025578
Artikelnummer
TEACMMFP25PG29
Herstellernummer
CMMFP25PG29
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


