TEAFLEX - TEACMMFP18PG21 RACCORDO CM- MF 18 PG21 - CMMFP18PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG21
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8030343025554
Artikelnummer
TEACMMFP18PG21
Herstellernummer
CMMFP18PG21
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


