TEAFLEX - TEACMMFP13PG16 RACCORDO CM- MF 13 PG16 - CMMFP13PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343025516
Artikelnummer
TEACMMFP13PG16
Herstellernummer
CMMFP13PG16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
33.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


