TEAFLEX - TEACMMFG012 RACCORDO CM- MF 12 3/8 - CMMFG012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343025226
Artikelnummer
TEACMMFG012
Herstellernummer
CMMFG012
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


