TEAFLEX - TEACMMF35M40 RACCORDO CM- MF 35 M40X1,5 - CMMF35M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8030343025998
Artikelnummer
TEACMMF35M40
Herstellernummer
CMMF35M40
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
43 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja


