Startseite

TEAFLEX - TEACMMF13M16 RACCORDO CM- MF 13 M16X1,5 - CMMF13M16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMMF13M16 RACCORDO CM- MF 13 M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343091672

Artikelnummer

TEACMMF13M16

Herstellernummer

CMMF13M16

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

19 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

33.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67.