Startseite

TEAFLEX - TEACMFG65 RACCORDO CM- FG 65 2 1/2 - CMFG65

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMFG65 RACCORDO CM- FG 65 2 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 65 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343024151

Artikelnummer

TEACMFG65

Herstellernummer

CMFG65

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

65 mm

Nenngröße in Zoll:

2 1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

65 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

74 mm

Gewindelänge:

19 mm

Gesamtlänge:

93 mm

I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67.