TEAFLEX - TEACMFG50 RACCORDO CM- FG 50 2 - CMFG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
2 ST
EAN
8030343024144
Artikelnummer
TEACMFG50
Herstellernummer
CMFG50
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
58.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
60.5 mm


