TEAFLEX - TEACMFG18 RACCORDO CM- FG 18 1/2 - CMFG18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343024069
Artikelnummer
TEACMFG18
Herstellernummer
CMFG18
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
39 mm


