TEAFLEX - TEACMF40M50 RACCORDO CMF40 ISO M50X1,5 - CMF40M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343093737
Artikelnummer
TEACMF40M50
Herstellernummer
CMF40M50
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
40.5 mm


