TEAFLEX - TEACMF27M32 RACCORDO CMF27 ISO M32X1,5 - CMF27M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343093676
Artikelnummer
TEACMF27M32
Herstellernummer
CMF27M32
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
38 mm


