Startseite

TEAFLEX - TEACMCP10PG11 RACCORDO CM- C 10 PG11 - CMCP10PG11

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCP10PG11 RACCORDO CM- C 10 PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343023741

Artikelnummer

TEACMCP10PG11

Herstellernummer

CMCP10PG11

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

vernickelt

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.