Startseite

TEAFLEX - TEACMCP10PG09 RACCORDO CM- C 10 PG09 - CMCP10PG09

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCP10PG09 RACCORDO CM- C 10 PG09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343023734

Artikelnummer

TEACMCP10PG09

Herstellernummer

CMCP10PG09

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

vernickelt

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.