Startseite

TEAFLEX - TEACMCO2720 RACCORDO CONNETTORE CMCO 27/20 - CMCO2720

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCO2720 RACCORDO CONNETTORE CMCO 27/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - UNEF

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343023475

Artikelnummer

TEACMCO2720

Herstellernummer

CMCO2720

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi della serie CM che permettono il collegamento diretto tra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVAT e i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte, riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri. Come su tutti i raccordi della serie CM è assicurato un grado di protezione IP 67 e la continuità metallica.