Startseite

TEAFLEX - TEACMCG18A RACCORDO CM- C 18.A 3/4 - CMCG18A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 18 mm

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343159266

Artikelnummer

TEACMCG18A

Herstellernummer

CMCG18A

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

18 mm

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

54...54

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

37 mm

Gewindelänge:

19 mm

Gesamtlänge:

96 mm

Einsatztemperatur:

-40...70 °C

Curva a 90° ispezionabile filetto GAS. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° èconsigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.