Startseite

TEAFLEX - TEACMCCP12PG11 RACCORDO CM- CC 12 PG11 - CMCCP12PG11

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCCP12PG11 RACCORDO CM- CC   12    PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343023055

Artikelnummer

TEACMCCP12PG11

Herstellernummer

CMCCP12PG11

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.