Startseite

TEAFLEX - TEACMCCG27 RACCORDO CM- CC 27 1 - CMCCG27

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCCG27 RACCORDO CM- CC 27 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343023017

Artikelnummer

TEACMCCG27

Herstellernummer

CMCCG27

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.