Startseite

TEAFLEX - TEACMCCG25 RACCORDO CM- CC 25 1 - CMCCG25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCCG25 RACCORDO CM- CC 25 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343023000

Artikelnummer

TEACMCCG25

Herstellernummer

CMCCG25

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.