Startseite

TEAFLEX - TEACMCC09M16 RACCORDO CM- CC 9 ISO M16x1,5 - CMCC09M16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343094628

Artikelnummer

TEACMCC09M16

Herstellernummer

CMCC09M16

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

9 mm

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

24.5 mm

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Curva a 90° ispezionabile filetto ISO Metrico. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curvaa 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP67.